Industry module 6
Industry module 6
MODBLOCK SVEJST MODUL 6
Varenr. 096399 606
EAN 4099618382819
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry and roofing industries and for public companies
Bredde | 1112 mm |
Højde | 980 mm |
Dybde | 382 mm |
Fri højde | 420 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 24,600 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |